Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding R 20 Radierer 2er-Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
edding R 20 Radierer 2er-Blister
edding R 20 Radierer 2er-Blister
edding R20 eraser
edding R 20 Radierer
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764102082
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-R20-2-1
EAN/GTIN:
     4004764102082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Kunststoffradierer für Bleiradierungen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4004764102082
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Artikelbezeichnung:
edding R 20 Radierer 2er-Blister
Alleinstellungsmerkmal:
Kunststoffbanderole für angenehme Handhabung.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
110720 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
Farbcode:
000
Farbe:
Ohne Farbe
Produktverwendung:
For erasing pencil marks
Werkstoff:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
28 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Konischer Rand für ein noch angenehmeres und exakteres Radieren. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2er-Blister
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Paper
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58448*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,29224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,79448*
€ 4,51543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69448*
€ 4,39643
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,48448*
€ 4,14653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41448*
€ 4,06323
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27448*
€ 3,89663
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,58448*
€ 3,07553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.