Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1300 Fasermaler medium grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1300 Fasermaler medium grün
edding 1300 Fasermaler medium grün
edding 1300 Fasermaler medium
edding 1300 Fasermaler medium grün
edding 1300 Fasermaler medium
edding 1300 Fasermaler medium
edding 1300 Fasermaler medium
edding 1300 Fasermaler medium
edding 1300 Fasermaler medium
edding 1340 Pinselstift
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764288144
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1300004
EAN/GTIN:
     4004764288144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben und Malen, Zeichnen und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2 mm. Die Tinte auf Wasserbasis ist vor dem Antrocknen wasservermalbar.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764288144
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1300 Fasermaler medium grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Müheloses Bemalen mit sehr großer Farbauswahl.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
218400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
921600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt. Die sich ergänzenden Farbtöne können deshalb besonders gut kombiniert werden.
Ausführung der Schreibfarbe:
Grün
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding
4-1200074
ab € 0,95*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.