Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4040 Mattlackmarker silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 4040 Mattlackmarker silber
edding 4040 Mattlackmarker silber
edding 4040 Mattlackmarker
edding 4040 Mattlackmarker silber
edding 4040 Mattlackmarker
Eier bemalen - leicht gemacht
Blumentopf bemalen - bring den Frühling auf die Fensterbank!
edding 4040 Mattlackmarker
Wanduhr gestalten
edding 4040 Mattlackmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764309696
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4040054
EAN/GTIN:
     4004764309696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Mattlackmarker für stark deckendes, seidenmattes Schreiben und Dekorieren auf rauen, dunklen und porösen Oberflächen, ideal für Materialien wie Terrakotta, Karton und Holz. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die Acrylpigmenttinte ist extrem lichtbeständig, witterungsbeständig, abriebbeständig und geruchsneutral.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764309696
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Mattlackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 4040 Mattlackmarker silber
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Acryltinte für permanente Deckkraft, selbst auf dunklen, rauen und porösen Oberflächen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
308328 G
Paletten-Abmessung Volumen:
797760 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
22 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste mittelstarke Rundspitze. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Silber
Strichstärke:
1-2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Hochdeckende, extrem lichtbeständige Acrylfarbe
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,6403*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,36403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,2203*
€ 39,53216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,1103*
€ 39,40126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,3503*
€ 37,30686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,0103*
€ 35,71226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,0803*
€ 34,60556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,6403*
€ 28,13196
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-750-9-054
ab € 1,91*
Ähnlich
edding
4-751-9-054
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.