Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8300 Industrie Permanentmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 8300 Industrie Permanentmarker schwarz
edding 8300 Industrie Permanentmarker schwarz
edding 8300 Industrie Permanentmarker
edding 8300 Industrie Permanentmarker schwarz
edding 8300 Industrie Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-8300001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8300001
EAN/GTIN:
     4004764409136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Industrie Permanentmarker zum permanenten Markieren von leicht öligen und staubigen Oberflächen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die Xylol-basierte Tinte des Industrie-Permanentmarkers ist lichtbeständig, schnelltrocknend sowie stark deckend und abriebbeständig. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764409136
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8300 Industrie Permanentmarker schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für permanente Markierungen auf leicht öligen oder staubigen Oberflächen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
414000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
18000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
17.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Sofort einsatzbereit. Hochwertiges Markenprodukt.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Abriebfeste, schnell trocknende, lichtbeständige Tinte auf Xylolbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,61*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,77*
€ 2,75*
1 Tag
406
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,75*
1 Tag
120
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,81*
1 Tag
374
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-850001
ab € 4,28*
Ähnlich
edding
4-8750001
ab € 2,44*
Ähnlich
edding
4-950001
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.