Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding MTK 25 Nachfülltinte Permanentmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding MTK 25 Nachfülltinte Permanentmarker rot
edding MTK 25 Nachfülltinte Permanentmarker rot
edding MTK 25 Nachfülltinte
edding MTK 25 refill service
edding MTK 25 Nachfülltinte
edding MTK 25 with edding 3300 permanent marker
edding MTK 25 with edding 400 permanent marker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764780396
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-MTK25002
EAN/GTIN:
     4004764780396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen von verschiedenen edding Permanentmarkern. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Marker einfach mit der Spitze nach unten für mindestens eine Stunde, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Danach ist der Marker wieder schreibbereit. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764780396
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding MTK 25 Nachfülltinte Permanentmarker rot
Alleinstellungsmerkmal:
Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
179280 G
Paletten-Abmessung Volumen:
633600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3600
Farbcode:
002
Farbe:
Rot
Produktverwendung:
capillary system
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Rot
Nettogewicht:
38 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
lichtbeständig gegeben:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1084* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.