Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 404 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
edding 404 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
edding 404 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
edding 404 Permanentmarker
edding 404 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
edding 404 Permanentmarker
edding 404 Permanentmarker
edding 404 Permanentmarker
edding 404 Permanentmarker
Artikel-Nr.:
     3310-ED-404-999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-404999
EAN/GTIN:
     4004764782802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 10er
permanent marker
Permanentmarker zum extra feinen Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,75 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Die Packung enthält die Farben 3x schwarz, 3x rot, 2x blau und 2x grün. Passende Ersatzspitzen (edding 404 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764782802
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 404 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
214400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1600
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
120 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra feine Strichbreite. Sofort einsatzbereit. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Faltschachtel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
0,75 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Satz
€ 4,75*
ab € 14,99*
€ 21,60*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 15,27*
€ 21,87*
2 Tage
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 24,66*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,60*
€ 25,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,02*
€ 25,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,85*
€ 23,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,32*
€ 22,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,74*
€ 22,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,99*
€ 17,84
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-404N
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.