Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 300 Permanentmarker gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 300 Permanentmarker gelb
edding 300 Permanentmarker gelb
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker gelb
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
edding 300 Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764789306
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300005
EAN/GTIN:
     4004764789306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764789306
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 300 Permanentmarker gelb
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
236800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
15.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Gelb
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-330005
ab € 7,82*
Ähnlich
edding
4-500005
ab € 2,07*
Ähnlich
edding
4-8750005
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.