Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8400 CD/DVD/BD Marker 1er-Blister schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8400 CD/DVD/BD Marker 1er-Blister schwarz
edding 8400 CD/DVD/BD Marker 1er-Blister schwarz
edding 8400 CD/DVD/BD Marker 4er-Set sortiert
edding 8400 CD/DVD/BD Marker 4er-Set sortiert
edding 8400 CD/DVD/BD Marker schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764794072
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8400-1-1001
EAN/GTIN:
     4004764794072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
CD/DVD/BD-Marker speziell geeignet für die dauerhafte Beschriftung von CDs, DVDs und Blu-ray Discs. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,5-1 mm. Die permanente Tinte und die weiche, flexible Spitze greifen die Oberfläche nicht an und sorgen so für höchste Datensicherheit. Das Produkt ist empfohlen von VERBATIM.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764794072
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
CD/DVD/BD Marker
Artikelbezeichnung:
edding 8400 CD/DVD/BD Marker 1er-Blister schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Maximale Datensicherheit für permanente Markierungen, empfohlen von VERBATIM.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
71015 G
Paletten-Abmessung Volumen:
748800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2560
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
19 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
0,5-1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
abwischbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.