Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-840041999 Herst.-Nr.: 4-8400-4-1999 EAN/GTIN: 4004764828654 |
| | |
|
| | |
| CD/DVD/BD-Marker speziell geeignet für die dauerhafte Beschriftung von CDs, DVDs und Blu-ray Discs. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,5-1 mm. Die permanente Tinte und die weiche, flexible Spitze greifen die Oberfläche nicht an und sorgen so für höchste Datensicherheit. Die Verpackung enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist empfohlen von VERBATIM. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764828654 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | CD/DVD/BD Marker | Artikelbezeichnung: | edding 8400 CD/DVD/BD Marker 4er-Blister sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Maximale Datensicherheit für permanente Markierungen, empfohlen von VERBATIM. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 102944 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 1027200 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1280 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 64 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4er-Blister | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 0,5-1 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis ohne Toluol und Xylol | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | abwischbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,87* | € 9,16* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,95* | € 9,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,85* | € 10,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,96* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|