Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 751 Ersatzspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 751 Ersatzspitzen
edding 751 Ersatzspitzen
edding 751 Ersatzspitzen
edding 751 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764838813
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751N
EAN/GTIN:
     4004764838813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für edding 751 Lackmarker, edding 751 Glanzlackmarker und edding 8055 Outdoormarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1-2 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764838813
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 751 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
17280 G
Paletten-Abmessung Volumen:
2246400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.06 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-751
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
1-2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.