Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 800 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 800 Ersatzspitzen
edding 800 Ersatzspitzen
edding 800 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764838981
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-800N
EAN/GTIN:
     4004764838981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für den edding 800 Permanentmarker. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 4-12 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764838981
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 800 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
84000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1497600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
40000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
1.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-800
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
4-12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.