Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 25/400 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 25/400 Ersatzspitzen
edding 25/400 Ersatzspitzen
edding 25/400 Ersatzspitzen
edding 25/400 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764839001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-25400N
EAN/GTIN:
     4004764839001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für den edding 25 EcoLine Permanentmarker und den edding 400 Permanentmarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764839001
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 25/400 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
18000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
960000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
60000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.1 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-25, e-400
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.