Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 345 Textmarker orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
edding 345 Textmarker orange
edding 345 Textmarker orange
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker orange
Archiving and Private Organisation
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764841554
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-345006
EAN/GTIN:
     4004764841554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764841554
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 345 Textmarker orange
Alleinstellungsmerkmal:
Kappe mit Clip zum Anstecken an Stifteköcher oder Notizbuch.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
195200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
8000
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt.
Farbcode:
006
Farbe:
Orange
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Orange
Nettogewicht:
22 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Orange
Strichstärke:
2-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25006
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.