Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 0.5 Mini Permanentmarker 4er-Set sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 0,5 Mini Permanentmarker 4er-Set sortiert
edding 0,5 Mini Permanentmarker 4er-Set sortiert
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
edding 0,5 Mini Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764866403
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-05-4
EAN/GTIN:
     4004764866403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 1,5-3mm run...
permanent marker
Mini Permanentmarker zum Markieren und Beschriften von fast allen Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Set enthält die Farben Schwarz, Blau, Türkis und Karminrot. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764866403
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 0.5 Mini Permanentmarker 4er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Produkt in praktischer Taschengröße zum dauerhaften Markieren von verschiedenen Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
204768 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
4800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
32 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Trend-Produkt: Permanentmarker in Minigröße. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Set
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-21-4
ab € 2,24*
Ähnlich
edding
4-22-4
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.