| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764870004 Herst.-Nr.: 4-05-10003 EAN/GTIN: 4004764870004 |
| | |
|
| | |
| Mini Permanentmarker zum Markieren und Beschriften von fast allen Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764870004 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Permanentmarker | Artikelbezeichnung: | edding 0,5 Mini Permanentmarker 10er-Polybeutel blau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Produkt in praktischer Taschengröße zum dauerhaften Markieren von verschiedenen Materialien. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 147200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 576000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1600 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 85.2 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Trend-Produkt: Permanentmarker in Minigröße. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10er-Polybeutel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |