Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4095 Kreidemarker 1er-Blister blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4095 Kreidemarker 1er-Blister blau
edding 4095 Kreidemarker 1er-Blister blau
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
17065 - garden party ideas for dips and nibbles
17018 - kitchen notice board
edding 4095 Kreidemarker
19057 - diy rustic wedding ideas
edding 4095 Kreidemarker
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
20011 - valentine's greetings
20017 - animal drawings on windows
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
edding 4090 Kreidemarker
edding 4095 Kreidemarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764894079
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4095-1-1003
EAN/GTIN:
     4004764894079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764894079
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
Artikelbezeichnung:
edding 4095 Kreidemarker 1er-Blister blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
121600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
22.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
2-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.