Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8850 Bohrlochmarker 1er-Blister schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 8850 Bohrlochmarker 1er-Blister schwarz
edding 8850 Bohrlochmarker 1er-Blister schwarz
edding 8850 Bohrlochmarker
edding 8850 Bohrlochmarker
edding 8850 Bohrlochmarker
edding 8850 Bohrlochmarker
edding 8850 Bohrlochmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-253990
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8850-1-4001
EAN/GTIN:
     4004764894949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Bohrlochmarker für dauerhafte Punktmarkierungen auf trockenen und staubfreien Oberflächen, z.B. Metall, Stein, Glas, Holz, Kunststoff. Mit seinem langen und schmalen Mundstück (20 mm) eignet sich der Stift besonders als Montagehilfe bei schwer zugänglichen Stellen, z. B. Bohrungen bei der Montage von Regalen. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die schnelltrocknende Tinte ist wasser-und wischfest.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764894949
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Bohrlochmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8850 Bohrlochmarker 1er-Blister schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung zur präzisen Markierung schwer zugänglicher Stellen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
90880 G
Paletten-Abmessung Volumen:
931200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
18 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra feine Strichbreite mit einem langen, schmalen Mundstück für präzises Markieren. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, geruchsarme permanente Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
419
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,84*
3 Tage
419
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 4,21*
3 Tage
420
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 4,26*
2 Tage
1279
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,34*
4 Tage
400
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-950001
ab € 2,75*
Ähnlich
edding
4-1001
ab € 1,24*
Ähnlich
edding
4-11001
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.