Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8200 Fugenmarker 1er-Blister weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8200 Fugenmarker 1er-Blister weiß
edding 8200 Fugenmarker 1er-Blister weiß
edding 8200 Fugenmarker
edding 8200 Fugenmarker
edding 8200 Fugenmarker
edding 8200 Fugenmarker
edding 8200 Fugenmarker
edding 8200 Fugenmarker
edding 8200 Fugenmarker
edding 8200 Fugenmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764895120
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8200-1-4049
EAN/GTIN:
     4004764895120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenmarker
Fugenstift
Holzmarker
Kunststoffmarker
Fugenmarker zum farblichen Ausbessern und Aufhellen von Fugen z.B. in Küche und Bad. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die stark deckende, wasser-und wischfeste Tinte ist licht-und abriebbeständig, schnelltrocknend und geruchsarm. Ersatzspitzen sind beigepackt.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
32091000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764895120
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fugenmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8200 Fugenmarker 1er-Blister weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für die einfache Auffrischung verfärbter Fugen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
114240 G
Paletten-Abmessung Volumen:
931200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
19 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Präzise und saubere Anwendung. Stark deckend, wasser- und wischfest. Hochwertiges Markenprodukt.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
2-4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Stark deckende, wischfeste, lackartige Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8900-1-4624
ab € 5,02*
Ähnlich
edding
4-8901-1-4049
ab € 3,77*
Ähnlich
edding
4-8902-1-4049
ab € 4,66*
Ähnlich
edding
4-8903-1-4
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.