Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 24 EcoLine Textmarker gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 24 EcoLine Textmarker gelb
edding 24 EcoLine Textmarker gelb
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker gelb
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
edding 24 EcoLine Textmarker
home office - office yoga
Artikel-Nr.:
     690-643491008
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-24005
EAN/GTIN:
     4004764917600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Die Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764917600
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 24 EcoLine Textmarker gelb
Alleinstellungsmerkmal:
Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Umweltfreundlich, da Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
268032 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
9600
Umweltfreundliches Merkmal:
Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel". Kappe und Schaft bestehen mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, die ausreichend verfügbar sind. Klimaneutrales Produkt. Die Filterfasern bestehen aus recyceltem Material.
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
Zertifikat/Zulassung:
Blue angel, Climate neutral
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
23 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Beige
Strichstärke:
2-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Zertifikat:
Blue angel | Climate neutral
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
540
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,88*
2 Tage
1239
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,90*
2 Tage
170
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,51*
€ 0,92*
9 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25005
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.