Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304126099 Herst.-Nr.: 4-24-4 EAN/GTIN: 4004764917723 |
| | |
|
| | |
| Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Die Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Kartonageset enthält die Neonfarben Gelb, Orange, Rosa und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Das Set enthält 4 Textmarker in den Neonfarben gelb, orange, pink und grün. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764917723 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Textmarker | Artikelbezeichnung: | edding 24 EcoLine Textmarker 4er-Set sortiert | Alleinstellungsmerkmal: | Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Blauer Engel. Umweltfreundlich, da Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 162272.64 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 710400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1152 | Umweltfreundliches Merkmal: | Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel". Kappe und Schaft bestehen mindestens zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, die ausreichend verfügbar sind. Klimaneutrales Produkt. Die Filterfasern bestehen aus recyceltem Material. | Farbcode: | 999 | Farbe: | Sortiert | Zertifikat/Zulassung: | Blue angel, Climate neutral | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Sortiert | Nettogewicht: | 91.93 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Leicht erkennbares umweltfreundliches Produktdesign. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4er-Set | Farbe des Schaftes: | Beige | Strichstärke: | 2-5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Zertifikat: | Blue angel | Climate neutral |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,98* | € 3,29* | | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,75* | ab € 2,02* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,05* | € 3,42* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,11* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,495* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|