Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1255 Kalligrafiestift 3,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1255 Kalligrafiestift 3,5 schwarz
edding 1255 Kalligrafiestift 3,5 schwarz
22019 - beautiful bullet journal headlines
edding 1255 Kalligrafiestift 3,5 schwarz
22019 - beautiful bullet journal headlines
17082 - snazzy diy plant tags
18013 - crowner wooden nameplate
Kalligrafie Grußkarte mit dem gewissen Etwas
edding 1255 Kalligrafiestift
edding 1255 Kalligrafiestift
edding 1255 Kalligrafiestift
edding 1255 Kalligrafiestift
edding 1255 Kalligrafiestift
Weinetiketten selbst gestalten
edding 1255 Kalligrafiestift
18011 - crowner love letter
18012 - crowner terracotta bullet
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764926404
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-125535-001
EAN/GTIN:
     4004764926404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler mit Kalligrafiespitze für ein schönes Schreiben und Kalligrafie auch auf porösen Oberflächen, besonders Terrakotta, Holz, Papier oder Leinwand. Die Kalligrafie-Spitze verfügt über eine Strichbreite von 3,5 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis trocknet schnell, ist extrem lichtbeständig, permanent und witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764926404
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kalligrafiestift
Artikelbezeichnung:
edding 1255 Kalligrafiestift 3,5 schwarz
Ausführung der Spitze:
Kalligrafiespitze
Alleinstellungsmerkmal:
3 unterschiedlich geformte Kalligrafiespitzen sorgen für präzise Schreibergebnisse.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
187200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
7.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders gut geeignet für Kalligrafieanfänger. edding Kalligrafiestifte (e-1255) und Kalligrafiemarker (e-1455) in passenden Vintage-Farben. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
3,5 mm
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.