| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764926541 Herst.-Nr.: 4-125550-018 EAN/GTIN: 4004764926541 |
| | |
|
| | |
| Fasermaler mit Kalligrafiespitze für ein schönes Schreiben und Kalligrafie auch auf porösen Oberflächen, besonders Terrakotta, Holz, Papier oder Leinwand. Die Kalligrafie-Spitze verfügt über eine Strichbreite von 5 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis trocknet schnell, ist extrem lichtbeständig, permanent und witterungsbeständig. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764926541 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Kalligrafiestift | Artikelbezeichnung: | edding 1255 Kalligrafiestift 5,0 dunkelbraun | Ausführung der Spitze: | Kalligrafiespitze | Alleinstellungsmerkmal: | 3 unterschiedlich geformte Kalligrafiespitzen sorgen für präzise Schreibergebnisse. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 187200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 806400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 19200 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 7.7 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders gut geeignet für Kalligrafieanfänger. edding Kalligrafiestifte (e-1255) und Kalligrafiemarker (e-1455) in passenden Vintage-Farben. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Dunkelbraun | Strichstärke: | 5 mm | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |