Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4200 Porzellanpinselstift gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4200 Porzellanpinselstift gelb
edding 4200 Porzellanpinselstift gelb
17076 - painting cups polygon design
edding 4200 Porzellanpinselstift gelb
17075 - mothers day mug
19010 - diy painted jewelery dish
18010 - coffee place setting
17020 - plate clock diy
Kleines Hochzeitsgeschenk selber machen
19041 - diy animal nose mugs
19022 - diy painted plate
20007 - diy tic tac toe painted vase
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764927883
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4200005
EAN/GTIN:
     4004764927883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler für spülmaschinenfestes Gestalten großer Flächen und feiner Details auf Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas ohne Tropfenbildung oder Verlaufen. Die flexible Pinselspitze hat eine Strichbreite von 1-4 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist schnelltrocknend, vor dem Einbrennen korrigierbar und besonders lichtbeständig. Nach dem Einbrennen ist die Bemalung auf dem Porzellan spülmaschinenfest bis 50 °C. Vor dem Einbrennen die Bemalung 15 Minuten trocknen lassen, dann bei 160 °C 25 Minuten einbrennen und im Ofen abkühlen lassen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764927883
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Pinselstift
Artikelbezeichnung:
edding 4200 Porzellanpinselstift gelb
Alleinstellungsmerkmal:
Die weiche und flexible Pinselspitze sorgt für feine bis breite Pinselstriche ohne Tropfenbildung oder Verlaufen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
201296 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
6.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an brillanten Farben. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache Handhabung ohne Anpumpen und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität.
erforderliche Temperatur des Einbrennvorgangs:
160 °C
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
spülmaschinenfest:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1340005
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-4500005
ab € 1,47*
Ähnlich
edding
4-4600005
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.