Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1001 ersetzt Brother TN-2220 / TN-2010 - schwarz - 2.600 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1001 Brother TN-2220 / TN-2010 - Schwarz - 2600 Seiten
EDD-1001 Brother TN-2220 / TN-2010 - Schwarz - 2600 Seiten
EDD-1001 Brother TN-2220 / TN-2010 - Schwarz - 2600 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764954841
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1001
EAN/GTIN:
     4004764954841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-2220 / TN-2010. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.600 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 7055, DCP 7055 W, DCP 7057, DCP 7060 D, DCP 7060 N, DCP 7065 DN, DCP 7070 DW, Fax 2840, Fax 2845, Fax 2940, Fax 2950, HL 2130, HL 2130 R, HL 2132, HL 2132 R, HL 2135 W, HL 2200 Series, HL 2215, HL 2220, HL 2230, HL 2240, HL 2240 D, HL 2240 DR, HL 2240 L, HL 2240 Series, HL 2250 DN, HL 2250 DNR, HL 2270 DW, HL 2275 DW, HL 2280 DW, MFC 7360 N, MFC 7360 Ne, MFC 7460 DN, MFC 7470 D, MFC 7860 DN, MFC 7860 DW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-2220 / TN-2010
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764954841
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1001 ersetzt Brother TN-2220 / TN-2010 - schwarz - 2.600 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1001 ersetzt Brother TN-2220 / TN-2010 - schwarz - 2.600 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
64720 G
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2600
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
520 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.