Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1040 ersetzt Brother TN-2110 - schwarz - 1.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1040 Brother TN-2110 - Schwarz - 1500 Seiten
EDD-1040 Brother TN-2110 - Schwarz - 1500 Seiten
EDD-1040 Brother TN-2110 - Schwarz - 1500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764981816
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1040
EAN/GTIN:
     4004764981816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-2110. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 1.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 7030, DCP 7032, DCP 7040, DCP 7045 N, HL 2140, HL 2150 N, HL 2150 NR, HL 2170 N, HL 2170 W, HL 2170 WR, MFC 7320, MFC 7320 W, MFC 7340, MFC 7440 N, MFC 7440 W, MFC 7840 W.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-2110
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764981816
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1040 ersetzt Brother TN-2110 - schwarz - 1.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1040 ersetzt Brother TN-2110 - schwarz - 1.500 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
1500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
620 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.