Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1016 ersetzt Brother TN-325Bk - schwarz - 4.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1016 Brother TN-325Bk - Schwarz - 4000 Seiten
EDD-1016 Brother TN-325Bk - Schwarz - 4000 Seiten
EDD-1016 Brother TN-325Bk - Schwarz - 4000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764981830
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1016
EAN/GTIN:
     4004764981830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-325Bk. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 4.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 9055 CDN, DCP 9270 CDN, HL 4100 Series, HL 4140 CN, HL 4150 CDN, HL 4500 Series, HL 4570 CDW, HL 4570 CDWT, MFC 9460 CDN, MFC 9465 CDN, MFC 9560 CDW, MFC 9970 CDW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-325Bk
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764981830
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1016 ersetzt Brother TN-325Bk - schwarz - 4.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1016 ersetzt Brother TN-325Bk - schwarz - 4.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
4000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
500 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1017
ab € 27,52*
Ähnlich
edding
18-1018
ab € 14,84*
Ähnlich
edding
18-1019
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.