Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1031 ersetzt Brother TN-245Y / TN-246Y - gelb - 2.200 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1031 Brother TN-245Y - Gelb - 2200 Seiten
EDD-1031 Brother TN-245Y - Gelb - 2200 Seiten
EDD-1031 Brother TN-245Y - Gelb - 2200 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764982134
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1031
EAN/GTIN:
     4004764982134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-245Y / TN-246Y. Druckfarbe: gelb. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.200 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 9015 CDW, DCP 9017 CDW, DCP 9020 CDW, DCP 9022 CDW, HL 3140 CW, HL 3142 CW, HL 3150 CDN, HL 3150 CDW, HL 3152 CDW, HL 3170 CDW, HL 3172 CDW, MFC 9130 CW, MFC 9140 CDN, MFC 9142 CDN, MFC 9330 CDW, MFC 9332 CDW, MFC 9340 CDW, MFC 9342 CDW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-245Y / TN-246Y
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764982134
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1031 ersetzt Brother TN-245Y / TN-246Y - gelb - 2.200 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1031 ersetzt Brother TN-245Y / TN-246Y - gelb - 2.200 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2200
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
430 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1028
ab € 25,30*
Ähnlich
edding
18-1029
ab € 25,48*
Ähnlich
edding
18-1030
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.