Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2041 ersetzt HP 90A (CE390A) - schwarz - 10.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2041 HP 90A (CE390A) - Schwarz - 10000 Seiten
EDD-2041 HP 90A (CE390A) - Schwarz - 10000 Seiten
EDD-2041 HP 90A (CE390A) - Schwarz - 10000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2041
EAN/GTIN:
     4004764983001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 90A (CE390A). Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 10.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 600 M 601 dn, LaserJet Enterprise 600 M 601 m, LaserJet Enterprise 600 M 601 n, LaserJet Enterprise 600 M 602 dn, LaserJet Enterprise 600 M 602 m, LaserJet Enterprise 600 M 602 n, LaserJet Enterprise 600 M 602 x, LaserJet Enterprise 600 M 603 dn, LaserJet Enterprise 600 M 603 n, LaserJet Enterprise 600 M 603 xh, LaserJet Enterprise M 4500 Series, LaserJet Enterprise M 4555 f MFP, LaserJet Enterprise M 4555 fskm MFP, LaserJet Enterprise M 4555 h MFP, LaserJet Enterprise M 4555 MFP, LaserJet Enterprise M 4555 Series, LaserJet M 4500 Series, LaserJet M 4555 f MFP, LaserJet M 4555 fskm MFP, LaserJet M 4555 h MFP, LaserJet M 4555 MFP, LaserJet M 4555 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 90A (CE390A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983001
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2041 ersetzt HP 90A (CE390A) - schwarz - 10.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2041 ersetzt HP 90A (CE390A) - schwarz - 10.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
55392 G
Paletten-Abmessung Volumen:
614400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
10000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
1900 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2042
ab € 67,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.