Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2049 ersetzt HP 80A (CF280A) - schwarz - 2.700 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2049 HP 80A (CF280A) - Schwarz - 2700 Seiten
EDD-2049 HP 80A (CF280A) - Schwarz - 2700 Seiten
EDD-2049 HP 80A (CF280A) - Schwarz - 2700 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983179
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2049
EAN/GTIN:
     4004764983179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 80A (CF280A). Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.700 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: HP LaserJet Pro 400 M 401 a, LaserJet Pro 400 M 401 d, LaserJet Pro 400 M 401 dn, LaserJet Pro 400 M 401 dne, LaserJet Pro 400 M 401 dw, LaserJet Pro 400 M 401 n, LaserJet Pro 400 MFP M 425 dn, LaserJet Pro 400 MFP M 425 dw.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 80A (CF280A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983179
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2049 ersetzt HP 80A (CF280A) - schwarz - 2.700 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2049 ersetzt HP 80A (CF280A) - schwarz - 2.700 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2700
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
820 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2050
ab € 40,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.