Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5011 ersetzt Kyocera TK-3130 - schwarz - 25.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5011 Kyocera TK-3130 - Schwarz - 25000 Seiten
EDD-5011 Kyocera TK-3130 - Schwarz - 25000 Seiten
EDD-5011 Kyocera TK-3130 - Schwarz - 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983292
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5011
EAN/GTIN:
     4004764983292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-3130. Druckfarbe: schwarz. Seitenreichweite: 25.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera FS 4200 DN, FS 4300 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-3130
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983292
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5011 ersetzt Kyocera TK-3130 - schwarz - 25.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5011 ersetzt Kyocera TK-3130 - schwarz - 25.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
671040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
25000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
890 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.