Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5008 ersetzt Kyocera TK-1140 - schwarz - 7.200 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5008 Kyocera TK-1140 - Schwarz - 7200 Seiten
EDD-5008 Kyocera TK-1140 - Schwarz - 7200 Seiten
EDD-5008 Kyocera TK-1140 - Schwarz - 7200 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983315
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5008
EAN/GTIN:
     4004764983315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-1140. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 7.200 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys M 2035 dn, Ecosys M 2535 dn, FS 1035 MFP, FS 1035 MFP DP, FS 1135 MFP, FS 1135 MFP DP.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-1140
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983315
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5008 ersetzt Kyocera TK-1140 - schwarz - 7.200 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5008 ersetzt Kyocera TK-1140 - schwarz - 7.200 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
7200
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
450 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.