Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5001 ersetzt Kyocera TK-130 - schwarz - 7.200 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5001 Kyocera TK-130 - Schwarz - 7200 Seiten
EDD-5001 Kyocera TK-130 - Schwarz - 7200 Seiten
EDD-5001 Kyocera TK-130 - Schwarz - 7200 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983339
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5001
EAN/GTIN:
     4004764983339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-130. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 7.200 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera FS 1028 MFP, FS 1128 MFP, FS 1300, FS 1300 Arztdrucker, FS 1300 D, FS 1300 DN, FS 1300 DTN, FS 1300 N, FS 1350, FS 1350 DN, FS 1350 N, FS 1350 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-130
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983339
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5001 ersetzt Kyocera TK-130 - schwarz - 7.200 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5001 ersetzt Kyocera TK-130 - schwarz - 7.200 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
7200
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
500 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.