Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5006 ersetzt Kyocera TK-350 - schwarz - 15.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5006 Kyocera TK-350 - Schwarz - 15000 Seiten
EDD-5006 Kyocera TK-350 - Schwarz - 15000 Seiten
EDD-5006 Kyocera TK-350 - Schwarz - 15000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983391
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5006
EAN/GTIN:
     4004764983391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-350. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 15.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera FS 3000 Series, FS 3040 MFP, FS 3040 MFP Plus, FS 3100 Series, FS 3140 MFP, FS 3140 MFP Plus, FS 3540 MFP, FS 3640 MFP, FS 3920 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-350
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983391
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5006 ersetzt Kyocera TK-350 - schwarz - 15.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5006 ersetzt Kyocera TK-350 - schwarz - 15.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
78000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
796800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
15000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
700 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.