Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5029 ersetzt Kyocera TK-580C - cyan - 2.800 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5029 Kyocera TK-580C - Cyan - 2800 Seiten
EDD-5029 Kyocera TK-580C - Cyan - 2800 Seiten
EDD-5029 Kyocera TK-580C - Cyan - 2800 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983506
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5029
EAN/GTIN:
     4004764983506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-580C. Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.800 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys P 6021 cdn, FS-C 5150 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-580C
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983506
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5029 ersetzt Kyocera TK-580C - cyan - 2.800 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5029 ersetzt Kyocera TK-580C - cyan - 2.800 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2800
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
170 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5028
ab € 15,03*
Ähnlich
edding
18-5030
ab € 28,75*
Ähnlich
edding
18-5031
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.