Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6008 ersetzt Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E - schwarz - 20.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6008 Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E - Schwarz - 20000 Seiten
EDD-6008 Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E - Schwarz - 20000 Seiten
EDD-6008 Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E - Schwarz - 20000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983766
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6008
EAN/GTIN:
     4004764983766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 20.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark MS 510 dn, MS 610 de, MS 610 dn, MS 610 dte, MS 610 dtn, MS 610 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983766
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6008 ersetzt Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E - schwarz - 20.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6008 ersetzt Lexmark 50F2U00 / 50F2U0E - schwarz - 20.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
671040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
20000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
920 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.