Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8014 Labormarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8014 Labormarker schwarz
edding 8014 Labormarker schwarz
edding 8014 Labormarker
edding 8014 Labormarker schwarz
edding 8014 Labormarker
edding 8014 Labormarker
edding 8014 Labormarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764984893
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8014
EAN/GTIN:
     4004764984893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Holzmarker
Labormarker für feine und präzise Markierung und Beschriftung von glatten und transparenten Oberflächen wie Objektträgern, Reaktionsgefäßen, Petri- und Laborschalen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Schnell trocknende, abriebbeständige, wasserfeste, lichtbeständige und geruchsarme Tinte. Geprüfte Qualität: Sehr beständig gegenüber Abrieb, hohen Temperaturen auf Aluminium von bis zu +500 °C und kalten Temperaturen bis zu -183 °C in Flüssigstickstoff - getestet und zugelassen vom TÜV Saarland. Empfohlen durch Clariant. Erhältlich in der Farbe Schwarz. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764984893
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Labormarker
Artikelbezeichnung:
edding 8014 Labormarker schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Getestet und zugelassen vom TÜV Saarland für Anwendungen in Laboren.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
215680 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
11.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Feine Strichbreite. Hervorragende Tinte für hitzebeständige Markierungen bis zu 500 °C insbesondere auf Aluminium - frostbeständig bis zu -183 °C. Empfohlen durch Clariant, eines der weltweit führenden Spezialchemieunternehmen.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende Tinte mit extremer Abriebfestigkeit, vom TÜV Saarland geprüft und zugelassen
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8011001
€ 2,13*
Ähnlich
edding
4-8015
€ 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.