Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-483 ersetzt Epson T29XL (T2991) - schwarz - 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-483 Epson T29XL (T2991) - Schwarz - 15 ml
EDD-483 Epson T29XL (T2991) - Schwarz - 15 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023451233
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-483
EAN/GTIN:
     4043023451233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson T29XL (T2991). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 15 ml. Seitenreichweite: 665 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Home XP-235, Expression Home XP-240 Series, Expression Home XP-245, Expression Home XP-247, Expression Home XP-330 Series, Expression Home XP-332, Expression Home XP-335, Expression Home XP-340 Series, Expression Home XP-342, Expression Home XP-345, Expression Home XP-430 Series, Expression Home XP-432, Expression Home XP-435, Expression Home XP-440 Series, Expression Home XP-442, Expression Home XP-445.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T29XL (T2991)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023451233
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-483 ersetzt Epson T29XL (T2991) - schwarz - 15 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-483 ersetzt Epson T29XL (T2991) - schwarz - 15 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
132374 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
27.6 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-487
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.