Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-109 ersetzt Canon CLI-8BK - foto-schwarz - 15,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-109 Canon CLI-8BK - Schwarz - 15,5 ml
EDD-109 Canon CLI-8BK - Schwarz - 15,5 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601096
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-109
EAN/GTIN:
     4043023601096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-8BK. Druckfarbe: foto-schwarz. Inhalt: 15,5 ml. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 3300, Pixma IP 3500, Pixma IP 4200, Pixma IP 4200 Series, Pixma IP 4200 X, Pixma IP 4300, Pixma IP 4500, Pixma IP 4500 Series, Pixma IP 4500 X, Pixma IP 5200, Pixma IP 5200 R, Pixma IP 5200 Series, Pixma IP 5300, Pixma IX 4000, Pixma IX 4000 R, Pixma IX 4000 Series, Pixma IX 5000, Pixma MP 500, Pixma MP 510, Pixma MP 520, Pixma MP 520 Series, Pixma MP 520 X, Pixma MP 530, Pixma MP 600, Pixma MP 600 R, Pixma MP 600 Series, Pixma MP 610, Pixma MP 800, Pixma MP 800 R, Pixma MP 800 Series, Pixma MP 810, Pixma MP 830, Pixma MP 970, Pixma MX 700, Pixma MX 850, CLi-8Bk.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15.50 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon CLI-8BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601096
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-109 ersetzt Canon CLI-8BK - foto-schwarz - 15,5 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-109 ersetzt Canon CLI-8BK - foto-schwarz - 15,5 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
131976 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
34.34 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-410
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.