Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-126 ersetzt Epson T0711 - schwarz - 9 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-126 Epson T0711 - Schwarz - 9 ml
EDD-126 Epson T0711 - Schwarz - 9 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601263
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-126
EAN/GTIN:
     4043023601263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson T0711. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 9 ml. Seitenreichweite: 270 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Stylus D 120, Stylus D 78, Stylus D 92, Stylus DX 4000, Stylus DX 4000 Series, Stylus DX 4050, Stylus DX 4400, Stylus DX 4400 Series, Stylus DX 4450, Stylus DX 5000, Stylus DX 5000 Series, Stylus DX 5050, Stylus DX 6000, Stylus DX 6000 Series, Stylus DX 6050, Stylus DX 7000 F, Stylus DX 7400, Stylus DX 7400 Series, Stylus DX 7450, Stylus DX 8400, Stylus DX 8400 Series, Stylus DX 8450, Stylus DX 9400 F, Stylus Office B 40 W, Stylus Office BX 300 F, Stylus Office BX 310 FN, Stylus Office BX 600 FW, Stylus Office BX 610 FW, Stylus S 20, Stylus S 21, Stylus SX 100, Stylus SX 100 Series, Stylus SX 105, Stylus SX 110, Stylus SX 115, Stylus SX 200, Stylus SX 200 Series, Stylus SX 205, Stylus SX 210, Stylus SX 210 Series, Stylus SX 215, Stylus SX 218, Stylus SX 400, Stylus SX 400 Series, Stylus SX 400 WiFi, Stylus SX 405, Stylus SX 405 WiFi, Stylus SX 410, Stylus SX 415, Stylus SX 510 Series, Stylus SX 510 W, Stylus SX 515 W, Stylus SX 600 FW, Stylus SX 610 FW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
9.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T0711
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601263
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-126 ersetzt Epson T0711 - schwarz - 9 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-126 ersetzt Epson T0711 - schwarz - 9 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
109231.2 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
25.9 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-407
€ 4,5025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.