Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-175 ersetzt HP 56 (C6656A) - schwarz - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-175 HP 56 (C6656A) - Schwarz - 21 ml
EDD-175 HP 56 (C6656A) - Schwarz - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601751
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-175
EAN/GTIN:
     4043023601751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 56 (C6656A). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 520 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 450 CBI, DeskJet 450 CI, DeskJet 450 Series, DeskJet 450 WBT, DeskJet 5100 Series, DeskJet 5145, DeskJet 5150, DeskJet 5150 W, DeskJet 5151, DeskJet 5500 Series, DeskJet 5550, DeskJet 5550 C, DeskJet 5551, DeskJet 5552, DeskJet 5600 Series, DeskJet 5650, DeskJet 5650 W, DeskJet 5652, DeskJet 5655, DeskJet 5850, DeskJet 9600 Series, DeskJet 9650, DeskJet 9670, DeskJet 9680, DeskJet 9680 GP, Digital Copier 410, Digital Copier Printer 410, Fax 1240, Fax 1240 XI, OfficeJet 4100 Series, OfficeJet 4105, OfficeJet 4105 Z, OfficeJet 4110, OfficeJet 4110 Series, OfficeJet 4110 V, OfficeJet 4110 XI, OfficeJet 4110 Z, OfficeJet 4115, OfficeJet 4200 Series, OfficeJet 4214, OfficeJet 4215, OfficeJet 4215 Series, OfficeJet 4215 V, OfficeJet 4215 XI, OfficeJet 4219, OfficeJet 4250, OfficeJet 4251, OfficeJet 4252, OfficeJet 4255, OfficeJet 4259, OfficeJet 5500, OfficeJet 5500 Series, OfficeJet 5505, OfficeJet 5510, OfficeJet 5510 Series, OfficeJet 5510 V, OfficeJet 5510 XI, OfficeJet 5515, OfficeJet 5600 Series, OfficeJet 5605, OfficeJet 5605 Z, OfficeJet 5610, OfficeJet 5610 Series, OfficeJet 5610 V, OfficeJet 5610 XI, OfficeJet 5615, OfficeJet 6110, OfficeJet 6110 XI, OfficeJet 6150, OfficeJet J 5500 Series, OfficeJet J 5508, OfficeJet J 5520, Photosmart 7100 Series, Photosmart 7150, Photosmart 7200 Series, Photosmart 7260, Photosmart 7300 Series, Photosmart 7345, Photosmart 7350, Photosmart 7400 Series, Photosmart 7450, Photosmart 7450 XI, Photosmart 7459, Photosmart 7550, Photosmart 7600 Series, Photosmart 7655, Photosmart 7660, Photosmart 7700 Series, Photosmart 7755, Photosmart 7760, Photosmart 7762, Photosmart 7900 Series, Photosmart 7960, Photosmart 7960 GP, PSC 1100 Series, PSC 1110, PSC 1110 Series, PSC 1110 V, PSC 1110 XI, PSC 1200 Series, PSC 1205, PSC 1210, PSC 1210 XI, PSC 1215, PSC 1217, PSC 1219, PSC 1310, PSC 1312, PSC 1315, PSC 1315 S, PSC 1315 Series, PSC 1315 V, PSC 1315 XI, PSC 1317, PSC 1340, PSC 1345, PSC 1350, PSC 1350 Series, PSC 1350 V, PSC 1350 XI, PSC 1355, PSC 2000, PSC 2100 Series, PSC 2105, PSC 2110, PSC 2110 Series, PSC 2110 V, PSC 2110 XI, PSC 2115, PSC 2150, PSC 2170, PSC 2175, PSC 2200 Series, PSC 2210, PSC 2210 Series, PSC 2210 V, PSC 2210 XI, PSC 2400 Series, PSC 2405, PSC 2410, PSC 2410 Series, PSC 2410 V, PSC 2410 XI, PSC 2420, PSC 2450, PSC 2500 Series, PSC 2510, PSC 2510 XI, PSC 2550.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 56 (C6656A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601751
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-175 ersetzt HP 56 (C6656A) - schwarz - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-175 ersetzt HP 56 (C6656A) - schwarz - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
202176 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
59 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-162
ab € 13,31*
Ähnlich
edding
18-163
ab € 17,11*
Ähnlich
edding
18-173
ab € 8,41*
Ähnlich
edding
18-174
ab € 14,07*
Ähnlich
edding
18-176
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.