Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Canon
>
Artikel
EDD-262 ersetzt Canon PGI-520BK Doppelpack - 2x schwarz - 2x 20 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5672-4043023602628
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
18-262
EAN/GTIN:
4043023602628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-520BK Doppelpack. Druckfarbe: 2x schwarz. Inhalt: 2x 20 ml. Seitenreichweite: 2x 405 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 3600, Pixma IP 3600 Series, Pixma IP 4600, Pixma IP 4600 Series, Pixma IP 4600 X, Pixma IP 4700, Pixma MP 540, Pixma MP 550, Pixma MP 560, Pixma MP 620, Pixma MP 620 Series, Pixma MP 630, Pixma MP 640, Pixma MP 640 R, Pixma MP 640 Series, Pixma MP 980, Pixma MP 990, Pixma MX 860, Pixma MX 870, Pixma MX 870 Series.
Weitere Informationen:
Inhalt:
40.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-520BK Doublepack
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023602628
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-262 ersetzt Canon PGI-520BK Doppelpack - 2x schwarz - 2x 20 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-262 ersetzt Canon PGI-520BK Doppelpack - 2x schwarz - 2x 20 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
118272 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1344
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
75 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
2er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
... >
Drucken
>
Druckerpatronen
>
Canon Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Canon Druckerpatrone
,
Canon Tinte
,
Druckerpatrone Canon
,
Druckerpatronen Canon
,
Inkjet-Patrone Canon
,
Tinte Canon
,
Tintenstrahlpatrone Canon
,
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
druckerpatrone für canon black
,
druckerpatrone für canon
,
druckerpatrone edding
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,78*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EDD-239 ersetzt Canon PGI-520BK - schwarz - 20 ml
edding
18-239
ab € 3,27*
Ähnlich
EDD-240 ersetzt Canon CLI-521BK - foto-schwarz - 10,5 ml
edding
18-240
ab € 2,46*
Ähnlich
EDD-241 ersetzt Canon CLI-521C - cyan - 10,5 ml
edding
18-241
ab € 1,57*
Ähnlich
EDD-242 ersetzt Canon CLI-521M - magenta - 10,5 ml
edding
18-242
ab € 3,42*
Ähnlich
EDD-243 ersetzt Canon CLI-521Y - gelb - 10,5 ml
edding
18-243
ab € 2,61*
Ähnlich
EDD-300 ersetzt Canon CLI-521C/M/Y Multipack 3 - cyan, magenta, gelb
edding
18-300
ab € 9,80*
Ähnlich
EDD-500 ersetzt Canon PGI-520/CLI-521 Multipack 5 - BK/C/M/Y
edding
18-500
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen