Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-269 ersetzt Epson T0711 Doppelpack - 2x schwarz - 2 x 9 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EDD-269 Epson T0711 Doppelpack - 2x Schwarz - 2 x 9 ml
EDD-269 Epson T0711 Doppelpack - 2x Schwarz - 2 x 9 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023602697
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-269
EAN/GTIN:
     4043023602697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T0711 Doppelpack. Druckfarbe: 2x schwarz. Inhalt: 2 x 9 ml. Seitenreichweite: 2x 270 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Stylus D 120, Stylus D 78, Stylus D 92, Stylus DX 4000, Stylus DX 4000 Series, Stylus DX 4050, Stylus DX 4400, Stylus DX 4400 Series, Stylus DX 4450, Stylus DX 5000, Stylus DX 5000 Series, Stylus DX 5050, Stylus DX 6000, Stylus DX 6000 Series, Stylus DX 6050, Stylus DX 7000 F, Stylus DX 7400, Stylus DX 7400 Series, Stylus DX 7450, Stylus DX 8400, Stylus DX 8400 Series, Stylus DX 8450, Stylus DX 9400 F, Stylus Office B 40 W, Stylus Office BX 300 F, Stylus Office BX 310 FN, Stylus Office BX 600 FW, Stylus Office BX 610 FW, Stylus S 20, Stylus S 21, Stylus SX 100, Stylus SX 100 Series, Stylus SX 105, Stylus SX 110, Stylus SX 115, Stylus SX 200, Stylus SX 200 Series, Stylus SX 205, Stylus SX 210, Stylus SX 210 Series, Stylus SX 215, Stylus SX 218, Stylus SX 400, Stylus SX 400 Series, Stylus SX 400 WiFi, Stylus SX 405, Stylus SX 405 WiFi, Stylus SX 410, Stylus SX 415, Stylus SX 510 Series, Stylus SX 510 W, Stylus SX 515 W, Stylus SX 600 FW, Stylus SX 610 FW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
18.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Epson T0711 Doublepack
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023602697
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-269 ersetzt Epson T0711 Doppelpack - 2x schwarz - 2 x 9 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-269 ersetzt Epson T0711 Doppelpack - 2x schwarz - 2 x 9 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
181958.4 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
51.8 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
2er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-126
ab € 3,34*
Ähnlich
edding
18-407
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.