Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-408 ersetzt Brother LC970/1000BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 4x 22 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-408 Brother LC970/1000BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 4x 22 ml
EDD-408 Brother LC970/1000BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 4x 22 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023604080
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-408
EAN/GTIN:
     4043023604080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Brother LC970/1000BK/C/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 4x 22 ml. Seitenreichweite: 680/2255/2255/2255 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP 130 C, DCP 135 C, DCP 150 C, DCP 153 C, DCP 157 C, DCP 330 C, DCP 330 CN, DCP 330 Series, DCP 350 C, DCP 350 CJ, DCP 350 Series, DCP 353 C, DCP 357 C, DCP 520 Series, DCP 525 C, DCP 525 CJ, DCP 530 CJ, DCP 530 Series, DCP 535 C, DCP 535 CN, DCP 540 CJ, DCP 540 CN, DCP 540 Series, DCP 550 CJ, DCP 560 CN, DCP 660 CN, DCP 680 CN, DCP 750 CW, DCP 770 CW, Fax 1300 Series, Fax 1355, Fax 1360, Fax 1460, Fax 1560, Intellifax 1360, Intellifax 1860 C, Intellifax 1960 C, Intellifax 2480 C, Intellifax 2580 C, MFC 235 C, MFC 240 C, MFC 260 C, MFC 3360 C, MFC 440 CN, MFC 465 CN, MFC 5460 CN, MFC 5860 CN, MFC 660 CN, MFC 665 CW, MFC 680 CN, MFC 685 CW, MFC 845 CW, MFC 885 CW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
88.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC970/1000BK/C/M/Y Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023604080
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-408 ersetzt Brother LC970/1000BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 4x 22 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-408 ersetzt Brother LC970/1000BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 4x 22 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
74160 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
172 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-230
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.