Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-435 ersetzt Brother LC1100BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-435 Brother LC1100BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 17 ml + 3x 9 ml
EDD-435 Brother LC1100BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 17 ml + 3x 9 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023758462
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-435
EAN/GTIN:
     4043023758462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Brother LC1100BK/C/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 17 ml + 3x 9 ml. Seitenreichweite: 735/855/855/855 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP 185 C, DCP 383 C, DCP 385 C, DCP 387 C, DCP 395 CN, DCP 585 CW, MFC-J 615 W, DCP J 715 W, MFC 6690 CW, MFC 490 CW, MFC 790 CW, MFC 795 CW, MFC 990 CW, MFC 5490 CN, MFC 5890 CN, MFC 6490 CW, DCP 6690 CW, MFC 6890 CW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
44.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC1100BK/C/M/Y Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023758462
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-435 ersetzt Brother LC1100BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-435 ersetzt Brother LC1100BK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
69792 G
Paletten-Abmessung Volumen:
881280 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
171 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-385
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.