Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-472 ersetzt Brother LC127XL/LC125XL Multipack 4 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-472 Brother LC127XL/LC125XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 27 ml + 3x 13 ml
EDD-472 Brother LC127XL/LC125XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 27 ml + 3x 13 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023964177
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-472
EAN/GTIN:
     4043023964177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Brother LC127XLBK/LC125XLC/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 27 ml + 3x 13 ml. Seitenreichweite: 1200/1380/1380/1380 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP J 4110 DW, MFC-J 4410 DW, MFC-J 4510 DW, MFC-J 4610 DW, MFC-J 4710 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
66.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC127XLBK/LC125XLC/M/Y Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023964177
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-472 ersetzt Brother LC127XL/LC125XL Multipack 4 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-472 ersetzt Brother LC127XL/LC125XL Multipack 4 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
86720 G
Paletten-Abmessung Volumen:
672000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
182 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-468
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.