| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5672-4057305000231 Herst.-Nr.: 4-CH20+1 EAN/GTIN: 4057305000231 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Colour Happy Box ist kreativ sein ganz einfach: 20 Pinselstifte mit weicher, flexibler Pinselspitze eignen sich perfekt für Handlettering und zum Ausmalen. In Kombination mit dem neuen Pinselstift Colour-Mixer werden Schattierungen einfach: Mit nur 20 Stiften kreierst Du 190 Farbverläufe. Die Box aus umweltfreundlichem Karton dient als perfekte Aufbewahrungslösung. Pinselstift Colour-Mixer mit bebilderter Schritt-für-Schritt-Anleitung für einfache und intuitive Nutzung. Für zusätzliches Farbvergnügen gibt es den Pastellstift weiß (nicht im Lieferumfang enthalten). Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier. Bitten beachten: Der Pinselstift-Farbmixer ist nur zusammen mit der Colour Happy Box oder der Colour Happy Big Box erhältlich. Das Set enthält 20 edding 1340 Pinselstifte: 1 x schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, pink, hellblau, hellgrün, ocker, türkis, hellorange, silbergrau, aprikose nude, honigmelone, mandarine, azurblau und papaya. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4057305000231 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Set | Artikelbezeichnung: | edding Colour Happy Box | Alleinstellungsmerkmal: | 190 Farbverläufe mit 20 Pinselstiften. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 155000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 998400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 512 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 185 G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |