| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4057305006622 Herst.-Nr.: 4-8408-1-4001 EAN/GTIN: 4057305006622 |
| | |
|
| | |
| Wäschemarkierungsset für die individuelle Kennzeichnung von Textilien, z. B. Kinderkleidung und Sportausrüstung. Etikett waschfest bis 60 °C und hält chemischer Reinigung stand. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,75 mm. Die Tinte ist wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm. Das Set beinhaltet 1 x edding 8408 Permanentmarker und 25 x Namensschilder zum Aufbügeln. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4057305006622 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Textilmarker | Artikelbezeichnung: | edding 8408 Wäsche-Markier-Set | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Praktische, sofort verwendbare Lösung zur Markierung von Wäscheetiketten. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 111104 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 768000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3200 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 8.8 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Waschbar bis 60 ° C, beständig gegen chemische Reinigung dank Ink Lock-In-Technologie. Dauerhafter Halt auch nach häufigem Waschen. Präzise Anwendung / Beschriftung leicht erkennbar. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 1er-Blister | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 0,75 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, geruchsarme permanente Tinte | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |