Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1052 ersetzt Brother TN-326BK - schwarz - 4.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1052 Brother TN-326BK - Schwarz - 4000 Seiten
EDD-1052 Brother TN-326BK - Schwarz - 4000 Seiten
EDD-1052 Brother TN-326BK - Schwarz - 4000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305007438
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1052
EAN/GTIN:
     4057305007438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-326BK. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 4.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP L 8400 CDN, DCP L 8450 CDW, HL-L 8250 CDN, HL-L 8300 Series, HL-L 8350 CDW, HL-L 8350 CDWT, MFC L 8600 CDW, MFC L 8650 CDW, MFC L 8850 CDW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-326BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305007438
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1052 ersetzt Brother TN-326BK - schwarz - 4.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1052 ersetzt Brother TN-326BK - schwarz - 4.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
82110 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
4000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
520 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1053
ab € 24,94*
Ähnlich
edding
18-1054
ab € 24,62*
Ähnlich
edding
18-1055
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.