Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1058 ersetzt Brother TN-329M - magenta - 6.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1058 Brother TN-329M - Magenta - 6000 Seiten
EDD-1058 Brother TN-329M - Magenta - 6000 Seiten
EDD-1058 Brother TN-329M - Magenta - 6000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305007483
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1058
EAN/GTIN:
     4057305007483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-329M. Druckfarbe: magenta. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 6.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP L 8450 CDW, HL-L 8300 Series, HL-L 8350 CDW, HL-L 8350 CDWT, MFC L 8600 CDW, MFC L 8850 CDW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-329M
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305007483
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1058 ersetzt Brother TN-329M - magenta - 6.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1058 ersetzt Brother TN-329M - magenta - 6.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87055 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
6000
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
560 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1059
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.