Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8860 Reinigungspaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
edding 8860 Reinigungspaste
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305009319
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8860
EAN/GTIN:
     4057305009319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Reinigungspaste zum Entfernen von nahezu allen Permanentmarker-Markierungen von geschlossenen Oberflächen, z.B. Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Fliesen, Glas. Bei empfindlichen Materialien an unauffälliger Stelle testen (nicht auf Polycarbonat verwenden). Mit Hilfe von Wasser, einem Schwamm und etwas Druck lassen sich Permanentmarker-Markierungen auf fast allen geschlossenen Oberflächen entfernen. Die Dose enthält ca. 125 g Frischgewicht. Die Paste enthält keine scheuernden Bestandteile, sondern bricht die Farbpigmente auf und ist daher materialfreundlich. Die Paste ist umweltfreundlich, ökologisch abbaubar, alkohol- und säurefrei. Die Paste ist farblos. Stabile, aufschraubbare weiße Kunststoffdose.
Weitere Informationen:
Inhalt:
125.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
34025010
GTIN:
4057305009319
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Reinigungspaste
Artikelbezeichnung:
edding 8860 Reinigungspaste

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,12192* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8180-1-4
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.